Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelschraubendreher-Satz 10-teilig - WNKLSHRDRH-SA-(1,5-12MM)-10TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Winkelschraubendreher-Satz 10-teilig - WNKLSHRDRH-SA-(1,5-12MM)-10TLG - 1

Winkelschraubendreher-Satz 10-teilig

Winkelschraubendreher-Schiebesatz 10-teil. in mm
WNKLSHRDRH-SA-(1,5-12MM)-10TLG

Art.-Nr. 071531 110

EAN 4038898769149

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschraubendreher-Satz 10-teilig

Art.-Nr. 071531 110
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
Im Kunststoffhalter, kurze Ausführung
  • Glanzvernickelt

  • Gefaste Stirnkanten

  • Inhal: SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
ISO 2936 (ähnlich DIN 911)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lieferumfang

Inhalt mm 1,5 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Winkelschraubendreher-Satz 10-teilig inklusive:
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-1,5X46,5

Beschreibung:
1,5 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-2X52

Beschreibung:
2 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-2,5X58,5

Beschreibung:
2,5 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-3X66

Beschreibung:
3 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-4X74

Beschreibung:
4 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-5X85

Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-6X96

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-8X108

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-10X122

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-12X137

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x